› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 100X

DKC
Cod. Rexel S35283170
Cod. Produttore 5283170
Cod. EAN 8033603041325

Informazioni principali

  • Dimensioni: 360x170x100 mm
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Finitura: zincato a caldo
  • Peso: 0,93 kg
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Serie: C5 T SGHEMBO
  • Montaggio: a scatto autoreggente
  • Fori: asole 10x7 mm, borchie centrate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 100X