› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 100X

DKC
Cod. Rexel S35280170
Cod. Produttore 5280170
Cod. EAN 8033603033238

Informazioni principali

  • Serie: C5 T SGHEMBO
  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 0,93 kg
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Montaggio a scatto autoreggente
  • Bordatura continua per tenuta
  • Asole da 10x7 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 100X