› Canalizzazioni

C5 T SALITA A COPERCHIO 300X80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282154
Cod. Produttore 5282154
Cod. EAN 8033603039445

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Tipo: Derivazione a T
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Compatibilità: Estremità Femmina
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Copertura: Coperchio incluso
  • Serie: C5
  • Materiale: IX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in salita a coperchio è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SALITA A COPERCHIO 300X80 IX