› Canalizzazioni

C5 T SALITA 80X80 VG

DKC
Cod. Rexel S35284150
Cod. Produttore 5284150
Cod. EAN 8033603043428

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Tipo: Derivazione a T in salita
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Connessione: Estremità femmina
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Materiale: VG
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

La derivazione a T in salita è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione a T in salita è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

100 mm

materiale

Acciaio

qualità del materiale

Altro

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

numero RAL

7035

Tipologia

Senza connettore

colore

Grigio

C5 T SALITA 80X80 VG