› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T SALITA 150X80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280152
Cod. Produttore 5280152
Cod. EAN 8033603033139

Informazioni principali

  • Descrizione: Derivazione a T in salita
  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 1,51 kg
  • Fissaggio: Ad incastro femmina
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Numero borchie: 2 fondo, 2 coperchio
  • Serie: B.150 H.80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in salita è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SALITA 150X80 ZS