› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T SALITA 100X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283151
Cod. Produttore 5283151
Cod. EAN 8033603041219

Informazioni principali

  • Descrizione: Derivazione a T in salita
  • Dimensioni: 340x100x210 mm
  • Materiale: ZS
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 1,24 Kg
  • Fissaggio: Incastro estremità femmina
  • Continuità elettrica: Area anulare a rilievo forata
  • Serie: C5 T SALITA 100X80 ZC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in salita è predisposta per il fissaggio incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SALITA 100X80 ZC