› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

C5 T DISCESA SGHEMBO 500X80 VB C

DKC
Cod. Rexel S35281146
Cod. Produttore 5281146
Cod. EAN 8033603035553

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Fissaggio: ad incastro
  • Tipo: derivazione T discesa
  • Dimensioni: 500x80 mm
  • Bordatura: continua sui fianchi
  • Area anulare: rilievo forata
  • Continuità elettrica: garantita
  • Compatibilità: estremità femmina

Descrizione del prodotto

La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente trasversale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA SGHEMBO 500X80 VB C