› Canalizzazioni

C5 T DISCESA SGHEMBO 500X80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282146
Cod. Produttore 5282146
Cod. EAN 8033603039414

Informazioni principali

  • Materiale: AISI304
  • Dimensioni: 500x80x210 mm
  • Peso: 4,96 kg
  • Serie: C5
  • Fissaggio: ad incastro
  • Borchie di fondo: 2 centrate
  • Asole: 10x7 mm
  • Continuità elettrica: area anulare forata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente trasversale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA SGHEMBO 500X80 IX