› Canalizzazioni

C5 T DISCESA SGHEMBO 500X100 ZS

DKC
Cod. Rexel S35200155
Cod. Produttore 5200155
Cod. EAN 8033603016934

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tipo: Derivazione T sghemba
  • Dimensioni: 500x100 mm
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Bordatura: Continua sui fianchi
  • Area anulare: Rilievata e forata
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Materiale: Zincato

Descrizione del prodotto

La derivazione T in discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione T in discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

100 mm

materiale

Acciaio

qualità del materiale

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente trasversale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia

Senza connettore

colore

Altro

C5 T DISCESA SGHEMBO 500X100 ZS