› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T DISCESA SGHEMBO 400X80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280145
Cod. Produttore 5280145
Cod. EAN 8033603033085

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Materiale: ZS
  • Dimensioni: 400x80 mm
  • Altezza: 210 mm
  • Peso: 4,40 kg
  • Borchie di fondo: centrate
  • Asole: 10x7 mm
  • Derivazione: T discesa sghemba

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA SGHEMBO 400X80 ZS