› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T DISCESA SGHEMBO 400X100 VB

DKC
Cod. Rexel S35201154
Cod. Produttore 5201154
Cod. EAN 8033603018495

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tipo: T discesa sghemba
  • Dimensioni: 400x100 mm
  • Fissaggio: ad incastro
  • Bordatura: continua sui fianchi
  • Area anulare: rilievo forata
  • Continuità: elettrica garantita
  • Compatibilità: estremità Femmina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente trasversale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA SGHEMBO 400X100 VB