› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T DISCESA SGHEMBO 300X80 VG C

DKC
Cod. Rexel S35284144
Cod. Produttore 5284144
Cod. EAN 8033603043398

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tensione nominale: 300 V
  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Tipo: Derivazione T discesa
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Bordatura: Continua sui fianchi
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Compatibilità: Estremità Femmina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente trasversale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA SGHEMBO 300X80 VG C