› Canalizzazioni

C5 T DISCESA SGHEMBO 150X80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282142
Cod. Produttore 5282142
Cod. EAN 8033603098718

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Materiale: AISI304
  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Tipo: Derivazione a T sghemba
  • Fissaggio: Incasso estremità femmina
  • Bordatura: Continua sui fianchi
  • Area anulare: Per continuità elettrica
  • Peso: 1,44 Kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente trasversale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA SGHEMBO 150X80 IX