Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280141
Cod. Produttore
5280141
Cod. EAN
8033603033047

Informazioni di prodotto

La derivazione a T discesa sghemba C5 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio ad incastro nelle estremità femmina
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al design modulare
  • Continuità elettrica garantita dall’area anulare forata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Minori dispersioni energetiche grazie alla bordatura continua
  • Durata prolungata dell’installazione con manutenzione semplificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 T DISCESA SGHEMBO 100X80 ZS

€ 65,33 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info