Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35203150
Cod. Produttore
5203150
Cod. EAN
8033603021488

Informazioni di prodotto

C5 T discesa sghemba 100x100 ZC
Descrizione del produttore: La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente trasversale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C