Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35283216
Cod. Produttore
5283216
Cod. EAN
8033603041707

Informazioni di prodotto

C5 T discesa Sghemba riduzione 300-80 h 80 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

altezza della parete laterale

80 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

300 mm

larghezza del canale in direzione verticale

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 T DISCESA SGHEMBA RIDUZ 300-80 H 8