› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T DISCESA SGHEMBA RIDUZ 300-80 H 8

DKC
Cod. Rexel S35280216
Cod. Produttore 5280216
Cod. EAN 8033603033634

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 T DISC. SGHEMBA RIDUZ
  • Dimensioni: 300-80 H 8
  • Montaggio: A scatto su accessori base
  • Tenuta: Bordatura continua
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Autoreggente: Sì
  • Protezione: Tenuta dilatazioni atm.
  • Serie: S35280216

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

altezza della parete laterale

80 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

300 mm

larghezza del canale in direzione verticale

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA SGHEMBA RIDUZ 300-80 H 8