› Canalizzazioni

C5 T DISCESA SGHEMBA RIDUZ 300-150 H

DKC
Cod. Rexel S35283218
Cod. Produttore 5283218
Cod. EAN 8033603041721

Informazioni principali

  • Serie: 5283218
  • Materiale: ZS
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Dimensioni: 300x150x80 mm
  • Peso: 2,32 kg
  • Asole: 10x7 mm
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Montaggio: autoreggente a scatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

altezza della parete laterale

80 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

300 mm

larghezza del canale in direzione verticale

150 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA SGHEMBA RIDUZ 300-150 H