› Canalizzazioni

C5 T DISCESA SGHEMBA RIDUZ 200-100 H

DKC
Cod. Rexel S35283214
Cod. Produttore 5283214
Cod. EAN 8033603041684

Informazioni principali

  • Serie: ZS
  • Derivazione a T sghemba
  • Riduzione da B.200 a B.100
  • Altezza: 80 mm
  • Larghezza: 360 mm
  • Profondità: 210 mm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 1,64 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

altezza della parete laterale

80 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

200 mm

larghezza del canale in direzione verticale

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA SGHEMBA RIDUZ 200-100 H