Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35281200
Cod. Produttore
5281200
Cod. EAN
8033603035911

Informazioni di prodotto

C5 T discesa Sghemba aumento 300-150 h 80 VB confezione
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Blu

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

altezza della parete laterale

80 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

150 mm

larghezza del canale in direzione verticale

300 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 T DISCESA SGHEM AUMT 300-150 H 80