› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T DISCESA SGHEM AUMT 200-100 H 80

DKC
Cod. Rexel S35280195
Cod. Produttore 5280195
Cod. EAN 8033603033436

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 T DISC. SGHEM AUMT 200-100 H 80
  • Montaggio a scatto autoreggente
  • Bordatura continua tenuta dilataz.
  • Connessione elettrica nottolino M5
  • Altezza 80 mm
  • Serie: S35280195

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

altezza della parete laterale

80 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

100 mm

larghezza del canale in direzione verticale

200 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA SGHEM AUMT 200-100 H 80