› Canalizzazioni

C5 T DISCESA 600X80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280327
Cod. Produttore 5280327
Cod. EAN 8033603034389

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x80 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 2,45 kg
  • Fissaggio: ad incastro
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Fori asole: 10x7 mm
  • Borchie coperchio: con inserto 5MA
  • Serie: C5 T DISCESA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA 600X80 ZS