› Canalizzazioni

C5 T DISCESA 500X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283326
Cod. Produttore 5283326
Cod. EAN 8033603042407

Informazioni principali

  • Serie: B.500 H.80
  • Materiale: ZS
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Dimensioni: 500x80x210 mm
  • Peso: 2,17 Kg
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Asole: 10x7 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA 500X80 ZC