› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T DISCESA 300X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283324
Cod. Produttore 5283324
Cod. EAN 8033603042384

Informazioni principali

  • Serie: C5 T DISCESA 300X80 ZC
  • Materiale: Zincato a caldo
  • Peso: 1.61 Kg
  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Altezza: 210 mm
  • Fori: Asole 10x7 mm
  • Borchie: 3 centrate con inserto 5MA
  • Fissaggio: Ad incastro estremità femmina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA 300X80 ZC