› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T DISCESA 300X80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282324
Cod. Produttore 5282324
Cod. EAN 8033603039575

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x80x210 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Peso: 1,48 kg
  • Fissaggio: ad incastro femmina
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Serie: C5 T DISCESA
  • Borchie: centrate con inserto 5MA
  • Asola: 10x7 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA 300X80 IX