› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T DISCESA 200X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283323
Cod. Produttore 5283323
Cod. EAN 8033603042377

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Peso: 1,34 kg
  • Fissaggio: ad incastro
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Forma: derivazione a T in discesa
  • Borchie: centrate con inserto 5MA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA 200X80 ZC