› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T DISCESA 200X100 ZS

DKC
Cod. Rexel S35200142
Cod. Produttore 5200142
Cod. EAN 8033603016842

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 1,52 kg
  • Fissaggio: ad incastro
  • Fori: asole 10x7 mm
  • Borchie: n°3 fondo centrate
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Serie: B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA 200X100 ZS