› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T DISCESA 150X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283322
Cod. Produttore 5283322
Cod. EAN 8033603042360

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Materiale: ZS Zincato a caldo
  • Peso: 1,20 kg
  • Fissaggio: ad incastro femmina
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Borchie: centrate con inserto 5MA
  • Asole: 10x7 mm
  • Serie: C5 T DISCESA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA 150X80 ZC