› Canalizzazioni

C5 T DISCESA 100X100 ZC

DKC
Cod. Rexel S35203140
Cod. Produttore 5203140
Cod. EAN 8033603021426

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tipo: T discesa
  • Dimensioni: 100x100 mm
  • Fissaggio: ad incastro
  • Connessione: estremità femmina
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Materiale: zincato (ZC)
  • Applicazione: derivazione a T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA 100X100 ZC