› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

C5 T DISC. SGHEMBA RIDUZ 150-80 H 8

DKC
Cod. Rexel S35280211
Cod. Produttore 5280211
Cod. EAN 8033603033580

Informazioni principali

  • Serie: C5 T DISC.
  • Tipo: Sghemba riduzione
  • Dimensioni: 150-80 mm
  • Altezza: 8 mm
  • Montaggio: A scatto
  • Connessione: Viti M5 filettate
  • Tenuta: Bordatura continua
  • Autoreggente: Sì

Descrizione del prodotto

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”. Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

larghezza del canale in direzione verticale

80 mm

larghezza del canale in direzione orizzontale

150 mm

materiale

Acciaio

qualità del materiale

Altro

altezza della parete laterale

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

colore

Altro

C5 T DISC. SGHEMBA RIDUZ 150-80 H 8