Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35283201
Cod. Produttore
5283201
Cod. EAN
8033603041561

Informazioni di prodotto

C5 T discesa Sghemba aumento 400-150 h 80 ZC
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

altezza della parete laterale

80 mm

larghezza del canale in direzione orizzontale

150 mm

larghezza del canale in direzione verticale

400 mm

Produttore

DKC

C5 T DISC. SGHEM AUMT 400-150 H 80