Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280199
Cod. Produttore
5280199
Cod. EAN
8033603033474

Informazioni di prodotto

  • Serie: S35280199
  • Tensione: 200-150 V
  • Altezza: 80 mm
  • Montaggio: a scatto
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Tenuta: bordatura continua
  • Autoreggente: sì
  • Applicazione: accessori di base

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

altezza della parete laterale

80 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

150 mm

larghezza del canale in direzione verticale

200 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 T DISC. SGHEM AUMT 200-150 H 80