› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 SEPARATORE H. 80 MT3 IX

DKC
Cod. Rexel S35082121
Cod. Produttore 5082121
Cod. EAN 8033603012714

Informazioni principali

  • Materiale: AISI 304
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Spessore: 0.8 mm
  • Asole: 25x7 mm
  • Peso: 2.02 Kg
  • Finitura: Non specificata
  • Serie: IX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

foro di fissaggio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 SEPARATORE H. 80 MT3 IX