› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 SEPARATORE H. 80 MT2 ZS

DKC
Cod. Rexel S35080122
Cod. Produttore 5080122
Cod. EAN 8033603011502

Informazioni principali

  • Materiale: ZS
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Larghezza base: 25,7 mm
  • Fori laterali: 15 mm e 10 mm
  • Peso: 1,16 kg
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

80 mm

foro di fissaggio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 SEPARATORE H. 80 MT2 ZS