› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 SEPARATORE H. 50 MT3 ZC

DKC
Cod. Rexel S35053081
Cod. Produttore 5053081
Cod. EAN 8033603010802

Informazioni principali

  • Spessore: 0.7 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: FE37
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Asole: 25x7 mm
  • Peso: 1.34 Kg
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

50 mm

foro di fissaggio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 SEPARATORE H. 50 MT3 ZC
€ 12,67 x 1 m