› Canalizzazioni

C5 SEPARATORE H. 50 MT3 VG

DKC
Cod. Rexel S35054081
Cod. Produttore 5054081
Cod. EAN 8033603011014

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 SEPARATORE H. 50 MT3 VG
  • Altezza: 50 mm
  • Utilizzo: Separazione cavi
  • Compatibilità: Sistemi DKC
  • Fissaggio: Linguetta aggancio
  • Applicazione: Elementi rettilinei
  • Quantità consigliata: 3 pz
  • Serie: DKC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Profilo a L

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

50 mm

foro di fissaggio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 SEPARATORE H. 50 MT3 VG