› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 SEPARATORE H. 50 MT3 IX

DKC
Cod. Rexel S35052081
Cod. Produttore 5052081
Cod. EAN 8033603010659

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: MT3 IX
  • Funzione: Separatore cavi
  • Applicazione: Elementi rettilinei
  • Fissaggio: Linguetta aggancio
  • Compatibilità: Sistemi DKC
  • Posa: Passerella a filo
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

25 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 SEPARATORE H. 50 MT3 IX