› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5. SEPARATORE H 100 MT 3 ZS

DKC
Cod. Rexel S35000121
Cod. Produttore 5000121
Cod. EAN 8033603204683

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Tipo: Separatore cavi
  • Compatibilità: sistemi DKC
  • Fissaggio: linguetta aggancio
  • Uso: elementi rettilinei
  • Installazione: passerella a filo
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

100 mm

foro di fissaggio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5. SEPARATORE H 100 MT 3 ZS