› Canalizzazioni

C5 SEPARATORE H 100 MT 3 ZC

DKC
Cod. Rexel S35003121
Cod. Produttore 5003121
Cod. EAN 8033603257665

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 SEPARATORE H 100 MT 3 ZC
  • Funzione: Separatore cavi
  • Applicazione: Elementi rettilinei DKC
  • Montaggio: Linguetta aggancio sicuro
  • Uso: Passerella a filo
  • Altezza: 100 mm
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: DKC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

100 mm

foro di fissaggio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 SEPARATORE H 100 MT 3 ZC