Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S35280269
Cod. Produttore
5280269
Cod. EAN
8033603034037

Informazioni di prodotto

Riduttore per canale portacavi progettato per ottimizzare l'installazione e migliorare l'efficienza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla riduzione sinistra 600-300
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con canali portacavi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio elettrico
  • Riduzione degli sprechi energetici
  • Affidabilità e durata nel tempo
Riduzione sinistra 600-300. Descrizione del produttore: Riduzione sinistra 600-300.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

600 mm

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE SX 600-300 H 80 ZS