Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280266
Cod. Produttore
5280266
Cod. EAN
8033603034006

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: C5 RIDUZIONE SX 500-200 H 80 ZS
  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Dimensioni: 500-200 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Serie: S35280266
  • Materiale: ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra 500-200.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE SX 500-200 H 80 ZS