Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35203261
Cod. Produttore
5203261
Cod. EAN
8033603022003

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Sinistra 500-200 h 100 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra 500-200.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE SX 500-200 H 100 ZC