› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RIDUZIONE SX 300-80 H 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280256
Cod. Produttore 5280256
Cod. EAN 8033603033948

Informazioni principali

  • Serie: RRS
  • Riduzione sinistra 300-80
  • Altezza 80 mm
  • Lunghezza 370 mm
  • Larghezza base 300 mm
  • Materiale ZS
  • Fori asole 10x7 mm
  • Peso 1,04 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra 300-80.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

80 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE SX 300-80 H 80 ZS