Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Blu
Tipologia
Senza connettore
Protezione della superficie
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Tipologia costruttiva
Riduzione a sinistra
qualità del materiale
Altro
Larghezza (grande)
300 mm
Larghezza (piccola)
200 mm
materiale
Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi
80 mm
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile