› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RIDUZIONE SX 300-150 H 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280258
Cod. Produttore 5280258
Cod. EAN 8033603033962

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x150x80 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: ZS
  • Asole: 10x7 mm
  • Borchie: 2 centrate
  • Peso: 0,86 kg
  • Serie: 528X258
  • Riduzione: da 300 a 150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra 300-150.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE SX 300-150 H 80 ZS