› Canalizzazioni

C5 RIDUZIONE SX 300-100 H 80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281257
Cod. Produttore 5281257
Cod. EAN 8033603036352

Informazioni principali

  • Voltaggio: VB
  • Dimensioni: 300-100 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Serie: C5
  • Forma: Conica
  • Posizione: Sinistra (SX)
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra 300-100.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE SX 300-100 H 80 VB