› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RIDUZIONE SX 200-150 H 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280255
Cod. Produttore 5280255
Cod. EAN 8033603033931

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 RIDUZIONE SX 200-150
  • Altezza: 80 mm
  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Diametro ingresso: 200 mm
  • Diametro uscita: 150 mm
  • Finitura: ZS
  • Serie: S35280255

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra 200-150.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE SX 200-150 H 80 ZS