› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RIDUZIONE SX 200-100 H 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280254
Cod. Produttore 5280254
Cod. EAN 8033603033924

Informazioni principali

  • Riduzione sinistra 200-100
  • Altezza: 80 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Materiale: ZS
  • Asole: 10x7 mm
  • Dimensioni: 200x230x100 mm
  • Borchie di fondo: 2 centrate
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra 200-100.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE SX 200-100 H 80 ZS