Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283254
Cod. Produttore
5283254
Cod. EAN
8033603041974

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Sinistra 200-100 h 80 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra 200-100.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE SX 200-100 H 80 ZC