› Canalizzazioni

C5 RIDUZIONE SX 200-100 H 80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281254
Cod. Produttore 5281254
Cod. EAN 8033603036321

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Dimensioni: 200-100
  • Altezza: 80 mm
  • Serie: VB CON
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Orientamento: Sinistra
  • Compatibilità: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra 200-100.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE SX 200-100 H 80 VB